※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(50000個)
注文コード
42837182
品番
M2.3
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M2.3
内径d(Φmm)
2.4
厚さt(mm)
(最小)0.6
外径D(Φmm)
4.9
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ニッケル
幅b(mm)
(最小)1