アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
チャージングホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42837193
品番
Y86336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
92
常用圧力(MPa)
8.3
安全率
1・3.3
サイズ
銅管継手サイズ(オス):1/2"