※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(550個)
注文コード
42837234
品番
M12
参考基準価格(税別)
¥53,004
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
12.2
厚さt(mm)
(最小)3
外径D(Φmm)
21.5
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ニッケル
幅b(mm)
(最小)4.2