アンモニアチャージングホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山) 注文コード42837297 品番Y19472
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る

アンモニア用高耐久性ホース
NH3(R717)

常用圧力(MPa)3.5 破裂圧力(MPa)17.2 接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山) ホース長さ(cm)183 アズワン品番64-6754-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42837236
2022-12-24
用途:
冷凍機設備メンテナンス
M akita 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ホースの太さが書いておらず、サイズ違いでした。サイズをしっかり明記して欲しいです。ちなみに、3分が欲しかったんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする