※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42837401
品番
M16
参考基準価格(税別)
¥53,250
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
16.2
厚さt(mm)
(最小)4
外径D(Φmm)
28
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地
幅b(mm)
(最小)5.2