アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
チャージングホースプラス2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
3/4"フレア(UNF1 1/16-14山)
注文コード
42837403
品番
Y18599
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥252,000
この商品は
ねじサイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
3000
常用圧力(MPa)
4.1
破裂圧力(MPa)
20.7
使用可能温度範囲
-28.8〜93.3℃
安全率
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
ねじサイズ
3/4"フレア(UNF1 1/16-14山)
注意
※フロン用チャージングホースは、チッソ耐圧気密テスト用には使用できません。