※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42837417
品番
M33
参考基準価格(税別)
¥165,920
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
呼び寸法
M33
内径d(Φmm)
33.5
厚さt(mm)
(最小)8.2
外径D(Φmm)
54.7
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地
幅b(mm)
(最小)9.5