※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42837487
品番
M3.5
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び寸法
M3.5
内径d(Φmm)
3.6
厚さt(mm)
(最小)0.8
外径D(Φmm)
6.6
幅b(mm)
(最小)1.2
材質
鉄
色
黒
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
3価ブラック