アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
チャージングホースプラス2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
1/4"フレア(UNF7/16-20山)×5/16"フレア(UNF1/2-20山)
注文コード
42837568
品番
Y21406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
ねじサイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
長さ(cm)
183
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
ねじサイズ
1/4"フレア(UNF7/16-20山)×5/16"フレア(UNF1/2-20山)
注意
※フロン用チャージングホースは、チッソ耐圧気密テスト用には使用できません。