チャージングホースプラス2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズ5/8"フレア(UNF7/8-14山) 注文コード42837665 品番Y16175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,000
この商品はねじサイズなど36種類から選べます 他の種類を見る
長さ(cm)2200 常用圧力(MPa)4.1 破裂圧力(MPa)20.7 使用可能温度範囲-28.8〜93.3℃ 安全率1(常用圧力)・5(破裂圧力) ねじサイズ5/8"フレア(UNF7/8-14山)
注意
※フロン用チャージングホースは、チッソ耐圧気密テスト用には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする