アサダ
アサダの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アサダの ガス調整器
チャージングホースプラス2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
3/4"フレア(UNF1 1/16-14山)
注文コード
42837674
品番
Y18436
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
92
常用圧力(MPa)
4.1
破裂圧力(MPa)
20.7
使用可能温度範囲
-28.8〜93.3℃
安全率
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
アズワン品番
64-6754-05
ねじサイズ
3/4"フレア(UNF1 1/16-14山)
注意
※フロン用チャージングホースは、チッソ耐圧気密テスト用には使用できません。