※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
呼び寸法
M8
M22
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
内径d(Φmm)
8.2
22.5
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
12.2
14.2
16.2
外径D(Φmm)
15.4
37.7
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
24.5
28
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42838047
品番
M8
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.2
厚さt(mm)
(最小)2
外径D(Φmm)
15.4
幅b(mm)
(最小)3.2
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
グリーンクロメート