用途ルームエアコン・カーエアコン・小型パッケージエアコン・自動販売機など、小型空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホース3本、ショルダーベルト、R410A用ホースアダプタ5/16"メス×1/4"オス、フロン回収ボンベ1L(フロートセンサー内蔵)※1Lボンベ仕様のみ
質量(kg)11.0
使用温度範囲(℃)0〜40
電源100V(50/60Hz)
適合ボンベフロート検知式 フロートセンサー式ボンベ(1L、6L、12L、24L、40L、120L)、質量計量式 リミットスケール使用時一般ボンベ(12L、21L、24L、120L)
コンプレッサー250W オイルレス式
到達真空度(MPa)自動停止時 -0.02(-150mmHg)、手動停止時 最高-0.091(-682mmHg)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)