アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの パイプねじ切機
アサダの 手動ねじ切り機
ボルトマシン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42839248
品番
BM10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥323,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。
一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。
鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。
付属品
チェーザW1/2、チェーザW5/8、ねじ切りオイル赤 4L、セットレバー、片口スパナ、六角レンチ、脚組、取扱説明書
モーター
220V 単相シリースモータ 出力1140W
ねじ切り能力
右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24
回転速度(min
-1
[r.p.m])
80
オイルタンク容量(L)
10