※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び寸法
3/8
注文コード
42839352
品番
3/8
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3/8
内径d(Φmm)
9.8
厚さt(mm)
(最小)2.4
外径D(Φmm)
17.8
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
亜鉛黒
幅b(mm)
(最小)3.6