※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
呼び寸法
3/4
注文コード
42839912
品番
3/4
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3/4
内径d(Φmm)
19.5
厚さt(mm)
(最小)4.8
外径D(Φmm)
32.7
幅b(mm)
(最小)5.9
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地