※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
呼び寸法
1
注文コード
42839921
品番
1"
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1
内径d(Φmm)
26
厚さt(mm)
(最小)6.4
外径D(Φmm)
42.8
幅b(mm)
(最小)7.5
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地