※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42839937
品番
M7
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M7
内径d(Φmm)
7.1
厚さt(mm)
(最小)1.6
外径D(Φmm)
13.4
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
茶ブロンズ
幅b(mm)
(最小)2.8