※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42840043
品番
M18
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M18
内径d(Φmm)
18.2
厚さt(mm)
(最小)5.4
外径D(Φmm)
31.4
幅b(mm)
(最小)5.9
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)3号