※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42840095
品番
M12
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
12.2
厚さt(mm)
(最小)3.6
外径D(Φmm)
21.9
材質
鉄
色
黒
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理
3価ブラック
幅b(mm)
(最小)4.4