※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42840375
品番
M10
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.2
厚さt(mm)
(最小)3
外径D(Φmm)
18.8
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理
ドブ
幅b(mm)
(最小)3.9