※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42840427
品番
M24
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
24.5
厚さt(mm)
(最小)7.2
外径D(Φmm)
41.3
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理
ドブ
幅b(mm)
(最小)7.6