アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
12.0
注文コード
42840596
品番
HD128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥198,000
この商品は
吐出量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
エンジン式
SUSワンタッチカプラ仕様
吐出量(L/min)
12.0
高圧ホース(m)
標準付属:10、最長距離:100
用途
小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に
付属品
高圧ホース3/8"×10m、バリアブルガン、吸水ホース3m
仕様
自吸式
質量(kg)
30
圧力
7.8MPa(80kgf/平方センチメートル)
燃料タンク容量(L)
3.0
エンジン出力(PS/kW)
2.1
能力(Φmm)
〜110(洗管)