※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ファイバー ワッシャー (白)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42840603
品番
M5×12×0.8
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
12
材質
ファイバー
色
白
種類
平ワッシャー
表面処理
生地