アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
16.0
注文コード
42840648
品番
HD1620P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥785,000
この商品は
吐出量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
エンジン式
SUSワンタッチカプラ仕様
吐出量(L/min)
16.0
高圧ホース(m)
標準付属:20、最長距離:100
用途
建物の排水管・プラント配管の洗浄に
付属品
デュアルガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース3m、余水ホース3m、洗管ホース組3/8"×20m、ホースリール
仕様
自吸式
質量(kg)
70
圧力
19.6MPa(200kgf/平方センチメートル)
燃料タンク容量(L)
6.0
エンジン出力(PS/kW)
5.1
能力(Φmm)
〜150(洗管)