※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ファイバーワッシャー(赤)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42840664
品番
M8×18×1.0
参考基準価格(税別)
¥28,420
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
18
材質
ファイバー
色
赤
種類
平ワッシャー
表面処理
生地