アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
21.0
注文コード
42840666
品番
HD2109G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450,000
この商品は
吐出量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
エンジン式
SUSワンタッチカプラ仕様
吐出量(L/min)
21.0
高圧ホース(m)
標準付属:20、最長距離:100
用途
中型の建設機械・農機具、船底の洗浄、塗装剥離に
付属品
高圧ホース3/8"×20m、デュアルガン、吸水ホース3m、余水ホース3m
仕様
自吸式
質量(kg)
47
圧力
8.8MPa(90kgf/平方センチメートル)
燃料タンク容量(L)
6.0
エンジン出力(PS/kW)
4.7
能力(Φmm)
〜200(洗管)