アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
13.0
注文コード
42840675
品番
HD1315G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280,000
この商品は
吐出量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
エンジン式
SUSワンタッチカプラ仕様
吐出量(L/min)
13.0
高圧ホース(m)
標準付属:20、最長距離:100
用途
建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に
付属品
高圧ホース3/8"×20m、バリアブルガン、吸水ホース3m、余水ホース
質量(kg)
33
圧力
14.7MPa(150kgf/平方センチメートル)
燃料タンク容量(L)
3.6
エンジン出力(PS/kW)
3.7
能力(Φmm)
〜110(洗管)