※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ファイバー ワッシャー (白)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42840691
品番
M20×40×2.0
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
40
材質
ファイバー
色
白
種類
平ワッシャー
表面処理
生地