アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
20.0
注文コード
42840709
品番
HD2010S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660,000
この商品は
吐出量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
エンジン式
SUSワンタッチカプラ仕様
吐出量(L/min)
20.0
高圧ホース(m)
標準付属:20、最長距離:100
用途
中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に
付属品
タービンガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース3m、余水ホース3m
仕様
自吸式
質量(kg)
66
圧力
10.0MPa(102kgf/平方センチメートル)
騒音値(dB)
64
燃料タンク容量(L)
6.0
能力(Φmm)
〜150(洗管)