大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
呼び寸法
M14.5
注文コード
42840971
品番
M14.5×50×45
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14.5
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
50
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ドブ
関連資料:
(0.14MB)