※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M12
注文コード
42841181
品番
M12×42×2.3
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
42
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
生地
関連資料:
(0.14MB)