※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 小形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42841461
品番
M6×17×1.2
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
外径D(Φmm)
17
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
生地