※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー大形(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42841495
品番
M10×28×1.5
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
厚さt(mm)
1.5
外径D(Φmm)
28
材質
SUS316L
種類
角ワッシャー