※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー大形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42841556
品番
M8×26×2.3
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
色
黒
種類
角ワッシャー
表面処理
3価ブラック