※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
アングルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
APS型にT溝(18)加工を施したタイプです。
仕上
研削仕上
注文コード
42841567
品番
APT4040CS
参考基準価格(税別)
¥465,200
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕上
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ベース寸法(mm)
400×290
ベース高(mm)
400
仕上
研削仕上
材質
FC300
タイプ
APS型にT溝(18)加工を施したタイプです。
用途
横型マシニングセンター用専用治具ベース。