※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー大形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42841583
品番
M6×20×2.3
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
20
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。