※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
42841617
品番
M14×44×3.2
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
寸法d(Φmm)
16
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
44
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
クロメート
内径d(Φmm)
16