※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー大形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42841644
品番
M12×40×3.2
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
寸法d(mm)
13.5
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
40
材質
鉄
種類
角ワッシャー
外径D(Φmm)
40
表面処理
ニッケル
厚さt(mm)
3.2