※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングルプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプMC機、ジグボーラーなどの大型機械に使用するタイプです。T溝(18)加工が施されています。 仕上機械仕上 注文コード42841716 品番JAT8040C
参考基準価格(税別)¥1,276,700 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品はタイプ・仕上など36種類から選べます 他の種類を見る
タイプ
MC機、ジグボーラーなどの大型機械に使用するタイプです。
T溝(18)加工が施されています。
仕上機械仕上 材質FC300 用途MC機・ジグボーラ用専用治具ベース。 横幅(mm)400 高さ(mm)800 奥行(mm)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする