※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
アングルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
MC機、ジグボーラーなどの大型機械に使用するタイプです。T溝(22)加工が施されています。
仕上
機械仕上
注文コード
42841759
品番
JAT10050D
参考基準価格(税別)
¥1,463,900
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕上
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
MC機、ジグボーラーなどの大型機械に使用するタイプです。
T溝(22)加工が施されています。
仕上
機械仕上
材質
FC300
用途
MC機・ジグボーラ用専用治具ベース。
横幅(mm)
500
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
550