※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 22H(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42841924
品番
M28×50×4.0
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
呼び寸法
M28
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
50
材質
S45C
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ