※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMGKH4040 サニタリーマグネット角型格子 スーパーツール 42842303 SMGKH4040 サニタリーマグネット角型格子 スーパーツール 42842303

サニタリーマグネット角型格子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)400 注文コード42842303 品番SMGKH4040
参考基準価格(税別)¥2,149,500 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000
この商品は寸法Lなど19種類から選べます 他の種類を見る

格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。

寸法W(mm)400 寸法L(mm)400 寸法H(mm)50 本数8 パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 仕上マグネット枠:バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)1.2T(12000G) 材質マグネット枠:SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする