※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMGM250 サニタリーマグネット丸型格子 スーパーツール 42842373 SMGM250 サニタリーマグネット丸型格子 スーパーツール 42842373

サニタリーマグネット丸型格子

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)250 注文コード42842373 品番SMGM250
参考基準価格(税別)¥929,500 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は寸法Dなど15種類から選べます 他の種類を見る

格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。

材質フラットバー:SUS304 寸法H(mm)50 寸法D(Φmm)250 仕上フラットバー:バフ#400 パイプ径(Φmm)25(SUS316L/SUS304) 本数5 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)1T(10000G)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする