※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
サブテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
T溝(16)加工がクロスに施されているタイプです。
注文コード
42842845
品番
PST575B
参考基準価格(税別)
¥551,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
MC機の加工治具に最適なプレート
材質
FC300
厚さ(mm)
75
タイプ
T溝(16)加工がクロスに施されているタイプです。
テーブル寸法(mm)
500×500
仕上
研削仕上