PST570C サブテーブル スーパーツール 42842897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サブテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプT溝(18)加工がクロスに施されているタイプです。注文コード42842897品番PST570C
参考基準価格(税別)¥542,300販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800
用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300厚さ(mm)70タイプT溝(18)加工がクロスに施されているタイプです。テーブル寸法(mm)500×500仕上研削仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする