※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
サブテーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
MC機の加工治具に最適なプレートです。
注文コード
42842949
品番
PSS540
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥369,900
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
この商品は
タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
MC機の加工治具に最適なプレート
材質
FC300
厚さ(mm)
40
タイプ
MC機の加工治具に最適なプレートです。
テーブル寸法(mm)
500×500
仕上
研削仕上