※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
サブテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
50mmピッチ、M16のねじ穴加工が施されているサブテーブルです。
注文コード
42843019
品番
PSH550
参考基準価格(税別)
¥430,100
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
MC機の加工治具に最適なプレート
材質
FC300
厚さ(mm)
50
タイプ
50mmピッチ、M16のねじ穴加工が施されているサブテーブルです。
テーブル寸法(mm)
500×500
仕上
研削仕上