※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ジグプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
PJS型にT溝(16)加工が一方向に施されているタイプです。
注文コード
42843134
品番
PJT41110B
参考基準価格(税別)
¥706,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
材質
FC300
厚さ(mm)
80
タイプ
PJS型にT溝(16)加工が一方向に施されているタイプです。
テーブル寸法(mm)
410×1100
仕上
研削仕上