※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
ジグブロック 2面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
汎用性があり、用途に応じてT溝、タップ穴加工等ができます。
仕上
床面・ロケータ面:研削仕上、立ち上がり面:機械仕上(セルフカットタイプ)
注文コード
42843886
品番
BRS44414
参考基準価格(税別)
¥540,100
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕上
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
用途
横型マシニングセンター用専用治具ベース。
材質
FC300
タイプ
汎用性があり、用途に応じてT溝、タップ穴加工等ができます。
仕上
床面・ロケータ面:研削仕上、立ち上がり面:機械仕上(セルフカットタイプ)
ベース寸法(mm)
400×400
熱処理
焼鈍
ベース幅(mm)
二面巾:140
ベース高(mm)
440